曜日別特売
ONB 6CX0.3SQ ONB多心(MVVS相当)極細タイプ 多心編組シールド付き計装用ケーブル オーナンバ 58928996

サンプル画像

ONB多心(MVVS相当)極細タイプ 多心編組シールド付き計装用ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1巻(40m)線心数6C注文コード58928996品番ONB 6CX0.3SQ
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

軽量でしかも仕上外形が細く柔軟性があるので、敗戦時の取り扱いが容易。編組シ-ルドを施していますので、外部からのノイズ影響に対して高いノイズ除去効果。

用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。厚さ(mm)シールド:0.3定格電圧(V)103未満許容電流(A)3絶縁体厚さ(mm)0概算質量(kg/km)65シース厚(mm)1シース色導体構成(本/mm)素線数/素線径:12/0.18導体外径(Φmm)1絶縁体外径(mm)1導体公称断面積(mm2)0線心数6C定格温度(℃)63RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7より合わせ外径(Φmm)4
注意
※ケ-ブルキャリア・ロボットア-ム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする