一体型什器プラパネルセット(STA50・40兼用)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58929036 品番 S53551
参考基準価格(税別)¥7,080 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

オープンタイプをパネルタイプへ変更できます。

セット内容上レール×1・下レール×1・側レール×2・プラパネル×1 材質レール:アルミ、プラパネル:ポリプロピレン ホワイト メーカー商品コードS53551 呼び寸法W(mm)900 呼び寸法H(mm)1500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※取付時には電動ドライバーが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする