サンプル画像
オーナンバ
ONB多心(MVVS相当)極細タイプ 多心編組シールド付き計装用ケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1巻(10m)
線心数
8C
注文コード
58929066
品番
ONB 8CX0.3SQ
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
線心数・内容量
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でしかも仕上外形が細く柔軟性があるので、敗戦時の取り扱いが容易。編組シ-ルドを施していますので、外部からのノイズ影響に対して高いノイズ除去効果。
用途
主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。
厚さ(mm)
シールド:0.3
定格電圧(V)
110未満
許容電流(A)
3
絶縁体厚さ(mm)
0
概算質量(kg/km)
75
シース厚(mm)
1
シース色
灰
導体構成(本/mm)
素線数/素線径:12/0.18
導体外径(Φmm)
1
絶縁体外径(mm)
1
導体公称断面積(mm
2
)
0
線心数
8C
定格温度(℃)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
7
より合わせ外径(Φmm)
4
注意
※ケ-ブルキャリア・ロボットア-ム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表