凹凸ガラス用防犯フィルム500

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード58929184 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

凹凸ガラス専用ガラスフィルムです。
貼るだけで簡単にガラスを割れにくくします。
接着剤はいりません。
素材がポリカーボネートで強度は抜群。
外からは透けてみえません。
防犯ステッカー付き。
賃貸でも利用できます。

用途ガラス破り防止 付属品4カ国語防犯シール×2枚 材質(本体)ポリカーボネイト、(裏面)アクリル系強粘着材 寸法(mm)420×297(A3サイズ) 厚さ500ミクロン
注意
※フィルムはすべて室内側に貼ります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
凹凸ガラスの鍵周囲面
その他業種

フィルム自体と接着剤とも厚く、しっかり貼れ安心感がある。

対象商品:
58929184
2023-03-04
用途:
自宅の掃き出し窓の防犯用

自宅の掃き出し窓の防犯用に使います。事件が頻発しているので安価で対策できるものがあって安心です。今回はまだ商品未着ですが買い増しなので待ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
58929184
2014-08-16
用途:
玄関ドアーの防犯

玄関ドアーの防犯のため使用もう少し多い種類のサイズがあればよいが。価格ももう少し安ければなおよい     申し込みから商品の到着までの日にちを3日ぐらいになればよいが

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする