防犯フィルム

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 58929202 品番 防犯フィルム90
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,425 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

付属のへらを使って貼るだけ接着剤付きなので簡単、防犯ステッカー付き賃貸でも利用できます。

寸法(mm)400×900 用途ガラス破り防止 材質ポリエステルフィルム 透明 枚数(4カ国語防犯シール)2枚 厚さ188ミクロン
注意
※フィルムはすべて室内側に貼ります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
空き巣防止
NPO法人東京自由大学 様 (教育・研究機関)

先日、空き巣が実家に入ったので、このフィルムを張り、少しでもガラスを割れにくくしようと思います。ガラスが割れなくなるわけではないようですが、簡単に割られる状況は避けられそうです。

対象商品:
58929202
2016-11-16
用途:
ガラス窓に貼る
建設業・工事業

梱包時に丸まっており、貼りにくいです。貼る時の解説をもう少し詳しく書いて欲しい。

2人が参考にしています
対象商品:
58929202
2015-09-04
用途:
補修補強作業

粘着剤が付いていて、作業面に直接貼って作業できよかったと思います。霧吹きを用いた粘着剤のきれいな貼り方の説明書きがついており、その通りに実施して綺麗に仕上げることができました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする