さわやか目かくし

(11件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 58929254 品番 KMB-1057
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

光と風を取り入れながら、外部からの視線をカットします。金属木製格子のいずれにも取り付けできます。両面テープと固定ベルトの併用ですから、従来品と比べしっかりと固定できるようになりました。従来のパネル2枚分が一体成形されていますので、位置決めがしやすく取り付けの手間は一層短縮されました。特殊強化塩化ビニール製ですので、衝撃に強く耐久性も優れています。

長さ(mm)(パネル)700 スモークブラウン パネル幅(mm)105 間隔(mm)(格子)70〜90 用途暮らしのプライバシーを守ります 材質(パネル)硬質塩化ビニール、(固定ベルト)66ナイロン
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人ユーザー様からのご注文はお受けできません。予めご了承ください。※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:604

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58929236
2022-12-05
用途:
トイレと風呂に使用
合同会社 光伸舎 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

外観も悪くなく奇麗に目隠しが出来るので大変便利でした。使用時は風も通るので使いやすいです。

対象商品:
58929245
2022-07-25
用途:
風呂場の窓の目隠し
医療・福祉・介護関連業

格子左右に一体で取り付けられるのでとても簡単に取り付けられます。

対象商品:
58929272
2021-10-04
用途:
窓の格子の目隠し
医療・福祉・介護関連業

ブラウンでも十分に明るさは確保でき、夜、中で電気を付けても全く外からは細かい人の動きが分からない。 また、後々格子にベタベタが残るのが嫌なので、テープは使用せず付属の結束バンドだけで固定したが、台風の強風にも全く問題なかった。 同じ様な目隠しのマド◯◯ンより、2枚が1枚になっていて固定場所の調整が簡単で、テープなしでもしっかり固定ができる所がとてもおすすめです!
またリピートしたい。

1人が参考にしています
対象商品:
58929272
2021-06-19
用途:
マンション通路側部屋の目隠し
自動車・二輪車・自転車関連業

マンション通路側部屋の目隠しとして使用しました。簡単施工で思った通りの効果で満足。

1人が参考にしています
対象商品:
58929227
2020-06-20
用途:
窓の格子の目隠し
医療・福祉・介護関連業

10年以上前に取り付け、壊れもせず剥がれる事もなく目隠しされています。北側の窓なので今のブラウンをクリアに変えたくてあちらこちら探してやっと見つけ、思い通り明るくなりました。

対象商品:
58929245
2019-10-25
用途:
窓の格子の目隠し
不動産業

テープと結束バンドで留めます。
二重で取り付けるので、台風なんかでも安心な気がします。

対象商品:
58929272
2019-08-20
用途:
窓枠の目隠し
有限会社松田商店 様

粘着テープと上下に結束バンドで固定するのでしっかりしていて安心です。色もちょうどよくていいです。

対象商品:
58929236
2018-10-05
用途:
隣地目線遮蔽用取付
エスジー 様

取付は、簡単でした。柱に取り付けるヶ所もあるので対応商品があるといいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする