ACE(エース)
PC棚ダボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
仕様
オン
注文コード
58929595
品番
PG-725
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ込み式ダボ、10m/mのメンネジと合わせ取付下さい。
材質
ABS 樹脂
仕様
オン
寸法A(mm)
12
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
6.5
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
20