タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ゴンドラ什器
タテヤマアドバンスの スチール什器
スチール可変棚板セット(KZ・KS兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
呼び寸法D(mm)
250
呼び寸法W(mm)
900
注文コード
58929867
品番
S81744
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び寸法D・呼び寸法W
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚です。
ブラケットの取付で4段階(0°・15°・30°・45°)に角度に設定できます。
ブラケットの溝に合わせ15mm前出しで取付できます。
耐荷重(kg)
60
セット内容
棚板×1 ブラケット(棚受け)×2
材質/仕上
棚板:スチール/焼付塗装 ブラケット:スチール製クロムメッキ
色
ホワイト
実寸
D255mm
呼び寸法D(mm)
250
メーカー商品コード
S81744
呼び寸法W(mm)
900
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※PR直付柱には取付できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません