タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ゴンドラ什器
タテヤマアドバンスの スチール什器
スチール角R棚板セット(KZ・KS兼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58930278
品番
SX8664
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚の左右にR型の加工を施し、衝突に対しての『安全対策』を実現しています。
色
ホワイト
呼び寸法W(mm)
900
呼び寸法D(mm)
300
セット内容
棚板×1 ブラケット(棚受け)×2
材質/仕上
棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
メーカー商品コード
SX8664
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※PR直付柱には取付できません。
※一部のプライスレールは取付できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません