曜日別特売
FF-006 ステンレス ウェーブフック シロクマ 58930347

FF-006 ステンレス ウェーブフック シロクマ 58930347
FF-006 ステンレス ウェーブフック シロクマ 58930347

ステンレス ウェーブフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード58930347品番FF-006
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。

用途
帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質ステンレス付属品ステンレス A3×16 2本幅(mm)27高さ(mm)34奥行(mm)22板厚(mm)2.5
注意
※強度の弱い箇所への取付は避けて下さい。
※ネジの効く板材に使用し、必ず下穴を開けてから確実に取り付けて下さい。
※強い衝撃を与えない様にして下さい。
※安全の為、定期的に取付状況をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする