31.5型ディスプレイ/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58930965 品番JN-V315F2-C6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

31.5インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920×1080)解像度に対応した液晶モニターです。
高画質VAパネルを搭載。4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:98%の広色域に対応し、写真や動画編集などの作業にも最適です。
インターフェイスは、HDMI 1.4×1 (75Hz)、DisplayPort 1.2×1 (75Hz)、USB-C×1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。
AdaptiveSync(FreeSync)テクノロジーはゲームプレイにおいて重要なフレームを安定させて、どんなフレームレートでもなめらかなアーチファクトフリー性能を実現します。 ※AdaptiveSync(FreeSync)からG-Syncへの互換性があります。 (一部の機種を除きます。 )
インテリアに馴染やすい狭額フレームを採用、設置する場所に困らない省スペース設計となっています。
限界まで薄い高品質な液晶モニターはとてもスタイリッシュ。設置からセッティングまで、とても簡単に使用できます。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
100×100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。
消費電力は標準で21W。省エネモードでは電力消費を14Wまで抑えます。
スピーカーは搭載しておりません。
本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

用途モニタ、ディスプレイ、液晶 付属品マニュアル 保証書 電源アダプタ USB-Cケーブル HDMI ケーブル その他【ACパワーレンジ】AC 100-240V 50 / 60Hz To DC 24V / 3.75A【HDCP】1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C) 幅(mm)【スタンド】498 質量(kg)4.6 使用温度範囲(℃)0〜50 消費電力(W)最大48 / 通常21 / 省エネ14 / スタンバイ0.5 / USB-C給電使用時最大120 電源【オン】青【スリープ】赤【オフ】消灯 サイズ(inch)31.5 表面処理半光沢 機能AdaptiveSync(FreeSync) / イヤホン出力 / ケンジントン / コントラスト(DCR) / フリッカーフリー / ブルーライト軽減モード / プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×715×187 コントラスト比4000:1 画素ピッチ約0.363mm 表示色1677万色 / sRGB 98% / DCI-P3 75% 解像度1920×1080 応答速度Typ:最大8ms 入力端子HDMI、DisplayPort、USB-C 視野角(左右:上下)178:178 VESAマウント(mm)100×100(M4×10) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED 使用湿度(%RH)10〜90 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)300 角度調節【チルト】-5+15

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする