※本体画像
アキレス
アキレスの マリン/ボート用品
アキレスの ゴムボート
ゴムボート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
付属品
フィン(2つ)・オール(D-66)・フットポンプ(DJ-303)・キャリーバック(A-4)・修理セット・椅子板(4-600:2枚)・底板(4-620:4枚底)
注文コード
58931051
品番
ECF4-642
参考基準価格(税別)
¥84,500
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フィンにより走行時の安定性を向上させる。フィンは2箇所に付いています。(取付式)
用途
「持ちやすく、運びやすく、軽い」という使い勝手の良さを中心に考えたスタンダードモデルにフィンが付属するモデル。
入門モデルとして必要な装備は確保しながらも、価格を抑え拡張性を備えたスタンダードモデルとして非常に人気があります。
手軽にボートライフを始めたい方、ボートフィッシングを楽しみたい方にお勧めのシリーズです。
付属品
フィン(2つ)・オール(D-66)・フットポンプ(DJ-303)・キャリーバック(A-4)・修理セット・椅子板(4-600:2枚)・底板(4-620:4枚底)
質量(kg)
船体:16
色
レッド
全長(cm)
258
保証期間
1年
チューブ径(Φmm)
330
全幅(cm)
123
収容人数
4人
注意
※ボートを傷つけやすい環境で使用される場合はオプションの船底カバーを使用下さい。
※個人宅への配送は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません