ecoh-10x7.5-100-B エコフレックス アオイ 58931349

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコフレックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻内径(mm)7.51巻長さ(m)100注文コード58931349品番ecoh-10x7.5-100-B
参考基準価格(税別)¥41,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・柔軟性に優れており、ソフトナイロンチューブ相当の柔軟性です。(メーカー比)
・耐オゾン性に優れています。
・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。
・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無いエコロジーチューブです。
・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。

材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+80、水:0~+50(凍結不可)最高使用圧力(MPa)0.81巻長さ(m)100最小曲げ半径(mm)JIS:30、アオイ:45標準質量(g/m)31外径(mm)10内径(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする