※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1巻内径(mm)6.991巻長さ(m)20注文コード58931367品番ecoh-3/8-20-N
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,588販売価格(税別)
・柔軟性に優れており、ソフトナイロンチューブ相当の柔軟性です。(メーカー比)
・耐オゾン性に優れています。
・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。
・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無いエコロジーチューブです。
・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。