※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコフレックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(mm)7.5 1巻長さ(m)20 注文コード58931385 品番ecoh-10x7.5-20-N
参考基準価格(税別)¥8,260 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は内径・1巻長さなど30種類から選べます 他の種類を見る

・柔軟性に優れており、ソフトナイロンチューブ相当の柔軟性です。(メーカー比)
・耐オゾン性に優れています。
・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。
・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無いエコロジーチューブです。
・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。

材質ポリオレフィン系エラストマー 透明 使用温度範囲(℃)空気:-20〜+80、水:0〜+50(凍結不可) 最高使用圧力(MPa)0.8 1巻長さ(m)20 最小曲げ半径(mm)JIS:30、アオイ:45 標準質量(g/m)31 外径(mm)10 内径(mm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐負圧力(MPa)-0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする