ecoh(wr)-12x9-20-N エコフレックス[高圧タイプ] アオイ 58931577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコフレックス[高圧タイプ]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径(mm)9
外径(mm)12
透明
内容量1巻注文コード58931577品番ecoh(wr)-12x9-20-N
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

・耐オゾン性に優れています。
・耐寒・耐熱性に優れ、広範囲の温度環境下で使用可能です。
・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。
・ノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。

材質ポリオレフィン系エラストマー透明使用温度範囲(℃)空気:-30~+80、水:0~+80(凍結不可)最高使用圧力(MPa)1.21巻長さ(m)20最小曲げ半径(mm)JIS:32、アオイ:62標準質量(g/m)45外径(mm)12内径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする