※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコフレックス[高圧タイプ]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 58931611 品番 ecoh(wr)-10x7.5-20-B
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

・耐オゾン性に優れています。
・耐寒・耐熱性に優れ、広範囲の温度環境下で使用可能です。
・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。
・ノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。

材質ポリオレフィン系エラストマー 使用温度範囲(℃)空気:-30〜+80、水:0〜+80(凍結不可) 最高使用圧力(MPa)1.2 1巻長さ(m)20 最小曲げ半径(mm)JIS:30、アオイ:52 標準質量(g/m)31 外径(mm)10 内径(mm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐負圧力(MPa)-0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする