スライドレール クワドロタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58931643 品番 AP-1160N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,967
販売価格(税別)
1,788

システムキッチン等に採用されているびっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。引き出しの底に取り付けるタイプです。脱着可能・片トラベル、持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことが出来ます。

種類スライド形 ストローク(mm)234 レール長さ(mm)290(規定サイズ) 定格荷重(N)(左右1セット)245 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ 用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。 材質(レールボール用ケージ)樹脂製 寸法(mm)引き残し:56 呼称(mm)300 スライド長さ(mm)234
注意
※取付用の木ネジは入っておりません。板厚に合わせてお求め下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58931652
2019-05-01
用途:
自宅キッチンの改修に
自動車・二輪車・自転車関連業

スライドするオーブン台にしたくて購入。
動作は確実でとてもスムーズで取り付けも簡単。作業途中に必要だったのでパナソニック製システムキッチンの引き出しを外したら同じ製品がついていた(笑)

惜しいのは商品説明の画が3つある内の一番右側の寸法図が不鮮明な事で比較検討できなかった。(メーカーのHPにも出ていない)

3人が参考にしています
対象商品:
58931677
2017-06-14
用途:
ワークテーブル
有限会社ミヤタ 様

取り付けやすく、耐荷重が多いので十分な性能ですね。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする