曜日別特売
AP-1161N スライドレール クワドロタイプ アイワ金属 58931652

AP-1161N スライドレール クワドロタイプ アイワ金属 58931652
AP-1161N スライドレール クワドロタイプ アイワ金属 58931652
AP-1161N スライドレール クワドロタイプ アイワ金属 58931652

スライドレール クワドロタイプ

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
レール長さ(mm)340(規定サイズ)
ストローク(mm)272
内容量1セット注文コード58931652品番AP-1161N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

システムキッチン等に採用されているびっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。引き出しの底に取り付けるタイプです。脱着可能・片トラベル、持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことが出来ます。

用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。種類スライド形ストローク(mm)272レール長さ(mm)340(規定サイズ)定格荷重(N)(左右1セット)245段数2材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキ材質(レールボール用ケージ)樹脂製寸法(mm)引き残し:68呼称(mm)350スライド長さ(mm)272
注意
※取付用の木ネジは入っておりません。板厚に合わせてお求め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58931652
2019-05-01
用途: 自宅キッチンの改修に
自動車・二輪車・自転車関連業

スライドするオーブン台にしたくて購入。
動作は確実でとてもスムーズで取り付けも簡単。作業途中に必要だったのでパナソニック製システムキッチンの引き出しを外したら同じ製品がついていた(笑)
惜しいのは商品説明の画が3つある内の一番右側の寸法図が不鮮明な事で比較検討できなかった。(メーカーのHPにも出ていない)

3が参考にしています
対象商品 : 58931677
2017-06-14
用途: ワークテーブル
有限会社ミヤタ

取り付けやすく、耐荷重が多いので十分な性能ですね。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする