タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ゴンドラ什器
タテヤマアドバンスの スチール什器
小物バスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58931696
品番
ミニバスケット 180(175)×350×200
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ネットピッチ30mmの小型のバスケットです。
小物の特価品などの陳列にピッタリです。
幅(mm)
180
材質/仕上
スチール/ホワイトビニールコーティング
色
ホワイト
高さ(mm)
200
奥行(mm)
350
メーカー商品コード
42538
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※30mm以下の小さな商品ですとパスケットからこぼれる可能性があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません