三協リール
三協リールの ホースリール
三協リールの 自動巻き取り式ホースリール
エアリール ビルトイン
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ホース長さ(m)
【2次側(出力側)】1.5
注文コード
58931726
品番
BUR-P315WA
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
ホース長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
マグネット等で簡単に取り付け、または機械への組み込みも可能な小さなリールです。
ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!
付属品
メタルガン/シャワーアダプターカバー(ビス付)
色
グレー
長さ(m)
【1次側(入力側)】1
最高使用圧力(MPa)
0.7
本体質量(kg)
2.5
材質(ホース)
PVC(黒色)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
224×224×94
先端形状
【1次側(入力側)】オスネジG1/2、【2次側(入力側)】メタルガン(付属品)
ホース内径(Φmm)
8
ホース長さ(m)
【2次側(出力側)】1.5
保証期間
1年
ホース外径(Φmm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック機構
ラチェット式