三協リール
三協リールの ホースリール
三協リールの 自動巻き取り式ホースリール
エアリール ビルトイン
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ホース長さ(m)
【2次側(出力側)】3
注文コード
58931735
品番
BIR-S230UA
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
ホース長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
マグネット等で簡単に取り付け、または機械への組み込みも可能な小さなリールです。
ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!
付属品
エアカプラ
色
シルバー
最高使用圧力(MPa)
1.4
本体質量(kg)
2.2
材質(ホース)
ポリウレタン樹脂(オレンジ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
224×224×106
先端形状
【1次側(入力側)】オスネジR3/8、【2次側(入力側)】メスネジG1/4(Oリング入り)
ホース内径(Φmm)
6.5
ホース長さ(m)
【2次側(出力側)】3
保証期間
1年
ホース外径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック機構
ラチェット式