三協リール
三協リールの ホースリール
三協リールの 自動巻き取り式ホースリール
エアリール ビルトイン
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58931760
品番
BIR-S330PA
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
ホース長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
マグネット等で簡単に取り付け、または機械への組み込みも可能な小さなリールです。
ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!
色
シルバー
コード長さ(m)
【1次側(入力側)】0.5、【2次側(出力側)】3
本体質量(kg)
2.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
224×224×94
先端形状
【1次側(入力側)】差込型ピン端子圧着済み、【2次側(入力側)】少量半田処理
保証期間
1年
心数×断面積(mm
2
)
3×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック機構
ラチェット式
電圧×電流(VA)
AC125/6、AC250/5