タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ゴンドラ什器
タテヤマアドバンスの スチール什器
ワイヤーバスケットセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58931766
品番
N)ワイヤーバスケットセット 900×350
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
深さ120mmのバスケットです。
3段ブラケットを使用しているので3段階(0°、15°、 30°)に傾斜陳列できます。
幅(mm)
900
材質/仕上
バスケット:スチール/クロムメッキ ブラケット:スチール/焼付塗装
奥行(mm)
350
耐荷重(kg)
30
メーカー商品コード
S67104
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※付属の仕切は両サイド用です。中仕切は別途ご購入下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません