571398 コーナーパネルいすゞ2t’23エルフハイキャブ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 58931805

571398 コーナーパネルいすゞ2t’23エルフハイキャブ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 58931805
571398 コーナーパネルいすゞ2t’23エルフハイキャブ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 58931805
571398 コーナーパネルいすゞ2t’23エルフハイキャブ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 58931805
571398 コーナーパネルいすゞ2t’23エルフハイキャブ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 58931805
571398 コーナーパネルいすゞ2t’23エルフハイキャブ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 58931805
571398 コーナーパネルいすゞ2t’23エルフハイキャブ用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 58931805

コーナーパネルいすゞ2t’23エルフハイキャブ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード58931805品番571398
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

外装定番メッキパーツ「コーナーパネル」
'23エルフハイキャブ用

用途外装/ボディーパーツ材質樹脂/クロームメッキ取付方向RH(運転席側)適合車種いすゞ2t'23エルフハイキャブ標準/ワイド車(R5.3~)
注意
※年式/型式等での適合照会は行っておりません。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねます
※ドアのアウターハンドルが縦向き(ハイキャブ車)のお車用です。ローキャブ車(アウターハンドル横向き)のお車には使用できません
※ローキャブ車用は571396(RH:運転席側)/571397(LH:助手席側)をお求めください
※適合間違いによるご返品は一切お断りしておりますので実際のお車をご確認の上お求めください
※取付けに必要な部品は純正品をご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする