SILH-PROTECT-ES-12 静電保護シート 12inch シルエットジャパン 58931891

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静電保護シート 12inch

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード58931891品番SILH-PROTECT-ES-12
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

静電マットや静電ベッドの表面に保護シートをセットすることで静電気の層を作ります。静電マット/静電ベッドと併せてご使用ください。

対応商品CAMEO5 / CURIO2粘着性なし粘着面(mm)305×305
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: カッティングシートとして利用
株式会社エビス堂コピーセンター

シルエットカッティングの機械で静電気を帯びさせ、シート上の用紙を固定させるために探していました。非常に良かったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする