ニッサチェイン
ファインカラーSフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1パック(5個)
表面処理
黒
注文コード
58932002
品番
P-25
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
表面処理
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
鉄の表面に塗膜を固着させたクリアカラーパーツです。
材質
鉄
寸法A(mm)
22.6
参考使用荷重(kg)
2
表面処理
黒
寸法B(mm)
11.8
寸法C(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
2.3