エヌアイツール
エヌアイツールの 店舗什器
エヌアイツールの 什器用アクセサリー
エヌアイツールの スリット式什器/ネットフック
卓上ネットスタンド ネットフック付き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
長さ(mm)
ネットフック:100
色
白
注文コード
58932058
品番
021-002-100mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
レジカウンターやテーブルなど卓上のスペースで商品訴求ができるネット什器です。高さ調節が可能です。ネットフック10個付きです。
仕様
ネットフック数:10本
長さ(mm)
ネットフック:100
色
白
サイズ(mm)
幅420×奥行200×高さ525〜650
グリーンマーク
認定
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません