薄型電力量計WMS-PE2DO/デジタル出力2点付きモデル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58932250 品番WMS-PE2DO-00A000
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

幅22.5mmの薄型設計
三相4線式の結線に対応
デジタル入力(DI)またはパルス出力(DO)が2点搭載
メンテナンス性と施工性を考慮した脱着式端子
リモートI/Oとしての活用も可能
設定ツール(Windowsアプリケーション)による一括設定も可能

用途交流電圧入力と交流電流入力(専用CT)から電力計測を行い、計測した各要素のデータをRS-485(Modbus RTU)通信で上位デバイスに送信する電力量計です。 仕様●測定回路:単相2線/単相3線/三相3線/三相4線●測定相線区分:単相2線/単相3線/三相3線/三相4線※本体操作にて切替可能 質量(g)約100 電源(V)AC100〜240(50/60Hz)(電源・電圧入力共用) 使用温度(℃)-5〜+55 定格入力電圧(V)単相2線:AC110/220、単相3線:AC110(1-2間 AC220、三相3線:C110/220、三相4線:AC110/220 表示方式電圧、電流、有効電力、無効電力、力率、有効電力量(受電)、換算値 入力点数電流(CT):4ch 電圧(VT):1系統 電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)(電源・電圧入力共用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.5×90(H)×69.5(D)mm 入力信号電流(CT):4ch、電圧(VT):1系統、デジタル入力(DI付き仕様のみ):2点(パルス積算、ON/OFF状態、ON時間積算) 通信方式RS-485(Modbus RTU) 定格入力電流(A)C5/C50/C100/C200/C400/C600 許容差±1.0%fs 測定要素電圧、電流、有効電力、無効電力、力率、有効電力量(受電)、換算値 出力信号デジタル出力(DO付き仕様のみ):2点(積算パルス出力、警報出力、通信制御出力) プロトコルModbus RTU RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC2000 使用湿度範囲(%RH)10〜90(非結露・非氷結)
取扱説明書:(1.4MB)
注意
※別途専用CT及びCT接続ケーブルが必要

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする