渡辺電機工業
渡辺電機工業の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
渡辺電機工業の 電力監視
渡辺電機工業の 電力計測器
分割CT(1次側定格600A)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58932295
品番
WCTF-600A-K
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
盤内のわずかなスペースにも設置可能
2次側開放時の保護回路を内蔵
質量(g)
600A用:約360
使用温度(℃)
-20〜+55
入力信号
AC100/200/400/600A
許容差
定格の100%時:±1.0% / 定格の5%時:±1.2%
定格一次電流(A)
AC600
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC2200
使用湿度範囲(%RH)
80以下
注意
※対応機種:WMSシリーズ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません