製品イメージ
エスロン
エスロンの バルコニーまわり
エスロンの ウッドデッキ
クレガーレ プラスチックシリーズ P5タイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
58932338
品番
TD03NGL
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
機能性に優れたプラスチック素材を採用。裏面は独自の静電気低減機能を装備しました。
用途
戸建・集合住宅用
材質
ポリエチレン樹脂
寸法(mm)
300角
色
ニュートラルグレーライト
種類
バルコニー床材
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980