エスロン
エスロンの バルコニーまわり
エスロンの ウッドデッキ
クレガーレ プラスチックシリーズ P5タイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
色
ストーンホワイト
注文コード
58932356
品番
TD03SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥970
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
機能性に優れたプラスチック素材を採用。裏面は独自の静電気低減機能を装備しました。
用途
戸建・集合住宅用
材質
ポリエチレン樹脂
寸法(mm)
300角
色
ストーンホワイト
種類
バルコニー床材
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980