アップ角バーセット

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58932405 品番 S60894
参考基準価格(税別)¥4,760 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

14×32を使った角パイプを使った差し込み式の標準的なバーを使ったアップタイプのバーセットです。

セット内容角バー×1 角バーブラケットR×1 L×1 幅(mm)600 材質/仕上スチール/クロムメッキ 高さ(mm)50 耐荷重(kg)20 メーカー商品コードS60894
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※差し込み時に入りにくい場合(堅い場合)はハンマーなどで叩いて差し込みして下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58932502
2023-11-07
用途:
登山用品店の商品展示に
クライムワークス 様 (サービス業)

商品をより高い位置に展示できるようになり、とても満足しています。あと数センチ高くして、さらにノーマル位置にもバーがあるダブルバータイプなんてあると嬉しいかも。

対象商品:
58932432
2020-08-08
用途:
展示品、什器上部へ見やすく移動。
株式会社プラッツ 様 (卸売・小売業)

予想以上の、展示スペース確保&見易さ向上、
見本ケースの上部に、商品並べる事ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする