ACE(エース)
ワンタッチステー ストップ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
長さ(mm)
104
122
104
左右区別
右用
右用
左用
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58932413
品番
PC-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ライティングデスク ストツプ付
用途
扉の開閉金具
仕様
右用
材質
(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド
長さ(mm)
104
仕上
クロームメッキ
左右区別
右用
注意
※左右がありますので、ご注意下さい