製品イメージ
エスロン
エスロンの バルコニーまわり
エスロンの ウッドデッキ
クレガーレ タイルシリーズ スムーズタイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
58932417
品番
TB26RB
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ナチュラル感のある優しい大理石風の色柄が多彩なテイストにマッチします。
用途
戸建・集合住宅用
材質
磁器タイル+ポリエチレン樹脂
寸法(mm)
300角
色
ラスティックブラウン
種類
バルコニー床材
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980