製品イメージ
エスロン
エスロンの バルコニーまわり
エスロンの ウッドデッキ
クレガーレ タイルシリーズ モノタイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
58932451
品番
TL86SB
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
シンプルな中に個性を感じるデザイン。濃淡の組み合わせが豊かな表情を表現します。
用途
戸建・集合住宅用
材質
磁器タイル+ポリエチレン樹脂
寸法(mm)
300角
色
ストーンブラック
種類
バルコニー床材
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980