ACE(エース)
ACE(エース)の 蝶番・ヒンジ
ACE(エース)の 蝶番
ACE(エース)の 平蝶番
ステンキャビネットヒンジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
58932483
品番
PC-258
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
材質
ステンレスSUS430
用途
かぶせ扉用
付属品
ビス:皿木ネジM2.5×16 12本入
仕上
生地