ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/260Hz

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58932557 品番Q27G42ZE/11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Q27G42ZE/11は、Fast IPSパネルを採用した27インチのゲーミングモニター。 Adaptive Syncテクノロジーに対応し、0.3msのMPRT応答速度と260Hzの超高速リフレッシュレートを実現します。さらに、HDR10機能とGame Colorテクノロジーが映像美を際立たせ、ゲームパフォーマンスを新たな次元へと引き上げます!

用途モニタ、ディスプレイ、液晶モニタ、ゲーミング、ビジネス、WEB会議、テレビ会議、リモート会議、テレワーク、リモートワーク、動画編集、CAD 付属品電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、Displayportケーブル(1.8m)、スタンド、ベース、保証書、ケーブル付属リスト 仕様【チルト】-5〜23°【高さ調節 / スイーベル / ピボット】なし その他【HDCP対応】2.2【プラグ&プレイ】DDC / CI 電源内蔵 適合規格RoHS2 VCCI J-moss PC-Recycle PSE 表面処理ノングレア 対応VESADPM / ケンジントンスロット 使用電力(W)35 コントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR) 解像度2560×1440@260Hz(OC)(DisplayPort1.4)/2560×1440@144Hz(HDMI2.0) 保証期間お買い上げより3年間/パネルに関しては1年間/センドバックサポート 視野角水平178° / 垂直178° 応答速度1ms(GtG) / 0.3ms(MPRT) 入力端子デジタル:HDMI2.0×2 / DP1.4×1 VESAマウント(mm)100×100 色(本体)ブラック 画面サイズ27インチ(260Hz) ヘッドフォン端子対応 USBポート- パネル駆動方式Fast IPS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大260 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)596.736×335.664 輝度(cd/m2)300

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする