【#推しAOC】ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320Hz

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58932575 品番U27G4XM/11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

AOC U27G4XM/11は、エリートゲーマーのために設計された27インチのMini-LEDパワーモデルです。1152分割のローカルディミングゾーンと量子ドットテクノロジーにより、VESA DisplayHDR(TM) 1000対応の息をのむような映像美と緻密なコントラスト表現を実現。戦場のすべてを正確に把握できます。Fast IPSパネル、Adaptive-Sync、1ms(GTG)の高速応答により、4K@160HzでもFHD@320Hzでも、鋭いエイムと滑らかな動きを確保。プロ仕様のエルゴノミックデザインとアイプロテクション機能も備え、長時間の激しいプレイでも快適に集中し続けられます。

用途
世界NO.1シェアのゲーミングモニターブランドAOCの新製品の中から、プロesportsチーム
「QT DIG∞」所属のトッププロが推しのモニター「#推しAOC」を動画でご紹介。
レビュー動画を見て、あなたが推したいモニターを投稿しよう!
AOC HPのキャンペーンページ:https://jp.aoc.com/activity/win-now/
付属品電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、Displayportケーブル(1.8m)、USBアップストリームケーブル(1.5m)、スタンド、ベース、保証書、ケーブル付属リスト 仕様ハイライト設定、OSD言語設定、Shadow control Game mode Game color Dial point Low blue Mode Frame Counter HDR effect mode その他【HDCP対応】2.2【プラグ&プレイ】DDC / CI 電源電源内蔵 適合規格RoHS2 VCCI J-moss PC-Recycle PSE 表面処理ノングレア 対応VESADPM / ケンジントンスロット 使用電力(W)45 コントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR) 解像度DualMode/3840×2160@160Hz(DisplayPort1.4HDMI2.1)/1920×1080@320Hz(DisplayPort1.4HDMI2.1) 保証期間お買い上げより3年間/パネルに関しては1年間/センドバックサポート 視野角水平178° / 垂直178° 応答速度1ms(GtG) 入力端子デジタル:HDMI2.1×2 / DP1.4×1 VESAマウント(mm)100×100 スピーカー- 色(本体)ブラック 画面サイズ27インチ(Dual160/320Hz) 色調輝度、コントラスト、色温度 ヘッドフォン端子対応 USBポートUSB 3.2 Gen1× 4 調節方式【チルト】-5〜23° / 【高さ調節】130mm / 【スイーベル】-30〜30° / 【ピボット】-90〜90° 待機時消費電力(W)0.5 パネル駆動方式Fast IPS with MiniLED 1152zones 最大表示色10億7300万色 リフレッシュレート(Hz)最大320 対応ソフトウェアG-Menu / e-Saver / Screen+ 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)596.736×335.664 輝度(cd/m2)450 (typ)/1200 (Central Peak for HDR)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする