ゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/160/320Hz

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58932591 品番U32G4/11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

AOC U32G4/11は、プロレベルの精度とスピードを追求した、スタイリッシュな31.5インチFast IPSゲーミングモニターです。 4K解像度で最大160Hz、あるいはフルHDで最大320Hzの超高速リフレッシュレートに対応し、どのフレームも鮮明かつ滑らかに映し出します。Adaptive-Sync、低入力遅延、VESA DisplayHDR(TM) 400による高コントラストで、カクつきのない鮮やかな映像を実現。ゲームモードとアイケア機能も搭載し、競技志向のプレイヤーにも没入型のゲーム体験を求める方にも理想的な一台です。

用途モニタ、ディスプレイ、液晶モニタ、ゲーミング、ビジネス、WEB会議、テレビ会議、リモート会議、テレワーク、リモートワーク、動画編集、CAD 付属品電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、Displayportケーブル(1.8m)、スタンド、ベース、保証書、ケーブル付属リスト 仕様ハイライト設定、OSD言語設定、Shadow control Game mode Game color Dial point Low blue Mode Frame Counter HDR effect mode その他【HDCP対応】2.2【プラグ&プレイ】DDC / CI 電源電源内蔵 適合規格RoHS2 VCCI J-moss PC-Recycle PSE 表面処理ノングレア(反射防止) 対応VESADPM / ケンジントンスロット 使用電力(W)40 コントラスト比1000:1、【スーパーハイ(DCR)】80000000:1 解像度【DualMode】3840×2160@160Hz(DisplayPort1.4HDMI2.1)/1920×1080@320Hz(DisplayPort1.4HDMI2.1) 保証期間お買い上げより3年間 / パネルに関しては1年間 / センドバックサポート 視野角水平178° / 垂直178° 応答速度1ms(GtG) / 0.3ms(MPRT) / (0.3ms MPRT@320Hz/0.5ms MPRT@160Hz) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー- 色(本体)ブラック 色調輝度、コントラスト、色温度 ヘッドフォン端子対応 USBポート- 調節方式【チルト】-5〜23° / 【高さ調節】130mm / 【スイーベル】-30〜30° / 【ピボット】-90〜90° 待機時消費電力(W)0.5 入出力端子HDMI 2.1、DisplayPort 1.4 モニターサイズ31.5型 パネル駆動方式Fast IPS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大320 対応ソフトウェアG-Menu / e-Saver / Screen+ 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)698.11×392.69 輝度(cd/m2)350(typ) / 450 (peak for HDR)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする