タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ゴンドラ什器
タテヤマアドバンスの スチール什器
丸パイプセット(25Φ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58932597
品番
S67087
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
25Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm)
25
セット内容
丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2
幅(mm)
900
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
奥行(mm)
300
耐荷重(kg)
30(1200×360の場合)
メーカー商品コード
S67087
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※取付時に+ドライバーが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません