ワークシューズ・作業靴

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 58932636 品番 GD-670
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

雨にも負けず!衝撃にも負けず! 定番のデニム素材に撥水加工を使用し、カジュアルテイストなミッドカット安全スニーカーが登場 撥水加工なので急な雨でも安心。ヒモを結ぶのが面倒な人にも嬉しいサイドファスナーを採用し脱ぎ履きもラクラク。ソールもグリップ力、クッション性に優れた合成ゴムで長時間履いても疲れないオンでもオフでも使えるプレミアムな1足 ※本品は防水ではありませんのでご注意ください。また撥水加工には使用頻度・保管環境などにより撥水の効力が早く下がる可能がありますのでご了承ください。

デニムブラック 質量(g)約460、+-10 サイズ(cm)26.5 材質(アッパー)合成皮革(撥水加工) ウィズ3E 先芯鋼製 甲部シューレース 材質(底部)合成ゴム 中敷カップインソール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする