アイワ金属
NO950飾座取手
(1件のレビュー)
取扱い終了
ピッチ(mm)
(ビス)118
(ビス)118
(ビス)72
長さ(mm)
150
150
90
仕上
高級メッキ
AB
GB
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58932657
品番
PD-344
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます。
材質
亜鉛ダイキャスト
長さ(mm)
150
ピッチ(mm)
(ビス)118
高さ(mm)
25
幅(mm)
20
色
アンバー
仕上
高級メッキ
取手
取手