アイワ金属
ワンピース取手
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ピッチ(mm)
(ビス)82
(ビス)66
(ビス)82
(ビス)97
(ビス)122
(ビス)143
長さ(mm)
100
80
100
120
150
180
材質
亜鉛ダイキャスト
亜鉛ダイキャスト
亜鉛ダイカスト
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58932675
品番
AP-940G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
用途
ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます。
長さ(mm)
100
材質
亜鉛ダイキャスト
幅(mm)
15
高さ(mm)
21
ピッチ(mm)
(ビス)82
仕上
高級メッキ
取手
取手