付属品バスケットケース×2、スクレーパー×1、防鼠・防虫シール×1(+予備×1)
性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品の温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
色ホワイト
周波数(Hz)定格電源:50/60
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2.1
定格消費電力(W)62/61
方向ドア開閉:上開き式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)823×556×860
年間消費電力量(kW)312h/年/100h/年(冷凍設定時/冷蔵設定時)
定格内容積(L)199