ラクリーン 消臭システムトイレ 上からタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58932855 品番RSTU-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

初めての方も安心!4種類のシステムトイレすべてに約1ヶ月分の消臭サンドと消臭シートが付いた、すぐに使えるスターターセットです。

セット内容本体、ふた、すのこ、引き出しトレー、スコップ、スコップフック+消臭サンド木砂タイプ2.2L、消臭シート4枚 ホワイト/ベージュ 材質(本体)ポリプロピレン、スチール(スコップフック) 耐荷重(kg)【蓋】〜8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×425(トレイ本体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする