アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 動物用品
アイリスオーヤマの おむつ/トイレ用品
アイリスオーヤマの トイレ砂
ラクリーン 上から猫トイレシステムタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58932871
品番
RUNS-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
初めての方も安心!4種類のシステムトイレすべてに約1ヶ月分の消臭サンドと消臭シートが付いた、すぐに使えるスターターセットです。
セット内容
本体、ふた、トレー、スコップ、スコップフック+消臭サンド木砂タイプ2.2L、消臭シート4枚
色
ダークブラウン
材質(本体)
ポリプロピレン、スチール(スコップフック)
耐荷重(kg)
【蓋】〜8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×520×370(トレイ本体)