アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 動物用品
アイリスオーヤマの ペット用ファニチャー
アウトドア3wayヒートクッション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58933090
品番
HW-O3W-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
パソコンのUSBポートやモバイルバッテリーからの給電が可能で、様々なシーンで活躍する3wayヒートクッションです。
色
グレー
消費電力(W)
10
入力電圧(V)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×330×30
入力電流(A)
2
ケーブル長(mm)
【給電ケーブル】1000
待機電力(W)
0.7
コントローラ
温度調節4段階
入力ポート
USB Type-A/USB Type-C