マイティライン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品標準:収納ケース(ショルダーベルト付)、リチウム電池×2、単三アルカリ電池×4、充電・ACアダプター、L型アクリル板、レーザーメガネ、受光器(MK-405G)、受光器用ロッドアダプター、受光器用9V電池、傾斜照射用アダプター、三脚(MEL-175) 注文コード58933151 品番MGS-445GP-RT
参考基準価格(税別)¥343,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は付属品2種類から選べます 他の種類を見る

10m±1mmの高精度です。
ラインがぶれないセンサー整準方式です。
たてライン×4・両縦×2(矩)・鉛直クロスライン・ドット・水平全周・地墨ポイントのフルラインタイプです。
LDグリーン超高輝度タイプです。
360°回転エンドレス微調整ネジ
傾斜機能付きで斜めライン照射が可能です。
「屋内」「受光器使用で屋外」使用可能です。
リチウム・単三電池・AC100V 3電源で使用可能です。

付属品標準:収納ケース(ショルダーベルト付)、リチウム電池×2、単三アルカリ電池×4、充電・ACアダプター、L型アクリル板、レーザーメガネ、受光器(MK-405G)、受光器用ロッドアダプター、受光器用9V電池、傾斜照射用アダプター、三脚(MEL-175) 仕様ライン幅:10mで±3.5mm以下 寸法(mm)H202×Φ103(突起物、電池を含まず) 電源(V)リチウム電池電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100アダプター 本体質量(kg)1.2(電池含まず) 波長(nm)515〜520(LDグリーンライン/地墨ポイントは赤) 指示方式センサー標準方式 自動補正範囲±3° 回転機構360°回転・微調整機構 バッテリー容量(Ah)6 指示精度10mで±1mm以下 出力(mW)2.5以下 連続点灯時間(時間)全灯で約3(リチウム電池使用時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする