曜日別特売
PR-523 ソフティ ACE(エース) 58933156

PR-523 ソフティ ACE(エース) 58933156
PR-523 ソフティ ACE(エース) 58933156

ソフティ

(1件のレビュー)
取扱い終了
ダークブタウン
寸法D(Φmm)21
内容量1パック(4個)注文コード58933156品番PR-523
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軟質フェルト製の底部をインサート成形しておりますので、床面へのキズ防止、また移動時の振動・引摺音の防止に効果を発揮します。フローリングに最適です。

用途
床の保護・キズ防止、振動防止用。
打込みタイプ。
形状材質(リング釘)鋼(4価クロメート)、(本体)ABS、(底部)ポリエステルダークブタウン寸法L(mm)14寸法H(mm)9寸法D(Φmm)21寸法d(Φmm)2.2
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58933156
2020-02-16
用途: 木製の椅子の脚
農・林・水産業

もともと このタイプの物が付いていましたが
20年使用して かなり劣化が進んでいました
貼り付けタイプのフェルトを試しましたが 3日から2週間ぐらいで
ほとんど取れてしまいました
こちらのタイプは2週間ぐらい使用しましたが
強いようです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする